Eriks
BRADY

BRADY Système fixe d'extincteurs d'incendie en série — ISO 7010, Photoluminescent sur rouge, F008, Carré, Polychlorure de vinyle (PVC) photoluminescent classe C, 151,00 mm (l) x 151,00 mm (H)

  • ERIKS:14678308
  • Fabricant:0888434009338
Image 1
Pictogramme conforme à la norme ISO 7010:2011
Ajouter à la liste

52,90 €/ paquethors TVA

64,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Forme
carré
Finition
Gloss