Eriks
BRADY

BRADY Système de consignation de l’énergie pneumatique Quick-Disconnect

  • ERIKS:12369719
  • Fabricant:754473656454
Image 1
Isolates pneumatic energy without the expense and inconvenience of installing in-line lockout valves. Device is fitted to the male fitting, isolating equipment from all compressed air sources.
Ajouter à la liste

95,57 €/ Unitéhors TVA

115,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Largeur
21 mm
Matériau
Nylon fibre de verre renforcé
Diamètre de/à
69.85
Nombre de cadenas max.
1