Eriks
BRADY

BRADY Système de consignation de disjoncteur sans trou - Dispositif de 480–600 V, 6 Pièce / Pack

  • ERIKS:23589042
  • Fabricant:754473659660
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ces systèmes de consignation de disjoncteurs sans trou sont extrêmement polyvalents et faciles à installer grâce à leur conception brevetée de vis à oreilles, supprimant la nécessité d’utiliser des tournevis ! Fixez solidement le système de consignation sur la languette du commutateur, ramenez le couvercle sur la vis à oreilles et verrouillez-le pour éviter que le collier ne se desserre. Les plaquettes amovibles (incluses) élargissent la gamme des disjoncteurs compatibles. Convient pour les arceaux de cadenas jusqu’à 7 mm de diamètre
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
40.34 mm
Largeur
82.63 mm
Matériau
Polypropylène
Nombre de cadenas max.
1
Température de service max.
80
Tension
480/600