Eriks
BRADY

BRADY Système de consignation de disjoncteur à vis EZ Panel Loc™, 6 Pièce / Pack

  • ERIKS:13723053
  • Fabricant:0754473658106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
A utiliser sur les disjoncteurs qui n’ont pas de trou dans la languette du commutateur, y compris les disjoncteurs multipolaires dotés de rails. Serrez la vis pour fixer le système de consignation sur le commutateur, puis clipsez le cache pour empêcher la molette de se desserrer.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
19.05 mm
Largeur
60.45 mm
Matériau
Fibreglasss Reinforced Polyurethane
Longueur de la conduite
0.61
Température de service max.
120
Tension
120/277