Eriks
BRADY

BRADY Système de consignation de bouteilles cylindriques

  • ERIKS:11940940
  • Fabricant:754473461393
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Le nouveau dispositif en plastique polystyrène robuste permet de condamner les bouteilles de gaz, y compris les bouteilles de propane des chariots élévateurs et les bouteilles de propane autonomes. La conception spéciale de cet appareil permet son utilisation dans des espaces restreints. Le diamètre d’alésage du corps de vanne est de 31,50 mm
Ajouter à la liste

30,77 €/ Unitéhors TVA

37,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Matériau
Rugged Polystyrene
Diamètre de/à
139.7
Nombre de cadenas max.
2