Eriks
BRADY

BRADY Système de condamnation Prinzing de vannes à boisseau sphérique, Rouge, 7.95 mm

  • ERIKS:23590919
  • Fabricant:754473453411
Image 1
The two halves of the device encompass the ball valve lever to secure it from inadvertent activation of the valve. Locks out pipes from 12.70 - 31.75 mm in open and 12.70 - 63.50 mm closed position.
Ajouter à la liste

50,19 €/ Unitéhors TVA

60,73 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Modèle
Verrouillage de vanne levier petit
Couleur
Rouge
Hauteur
103.38 mm
Largeur
134.37 mm
Matériau
PP ultrarésistant
Nombre de cadenas max.
4