Eriks
BRADY

BRADY Système de condamnation par câble Pro-Lock + câble de 1,5 m, Rouge, Acier inoxydable, 1.50 m

  • ERIKS:12040205
  • Fabricant:662820046172
Image 1
This is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery. Can only be opened and locked by using a special tool (not included)
Ajouter à la liste

38,62 €/ Unitéhors TVA

46,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Couleur de la conduite
Rouge
Diamètre de câble
3.50
Matériau du câble
Acier inoxydable
Nombre de cadenas max.
6