Eriks
BRADY

BRADY Système de condamnation de vannes à boisseau sphérique Perma-mount™, petite taille, Rouge, 7.14 mm

  • ERIKS:14678063
  • Fabricant:0754473708764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ces dispositifs de condamnation permettent une condamnation rapide de vos vannes les plus stratégiques. Dispositifs de condamnation restant en place de manière permanente là où ils sont nécessaires. Ils permettent de s’assurer que les points d’isolation d’énergie des vannes sont toujours prêts à être condamnés. Installation unique et facile. Ils évitent la nécessité de choisir et de transporter les dispositifs adéquats pour chaque condamnation grâce à leur universalité. Ils maintiennent la poignée de commande en position de fermeture complète à 90°. Deux tailles adaptées à la gamme complète de vannes à boisseau sphérique de 1 à 10 cm de diamètre. Conçus pour résister à diverses conditions environnementales.
Ajouter à la liste

34,01 €/ Unitéhors TVA

41,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
55.88 mm
Largeur
108.2 mm
Nombre de cadenas max.
1