Eriks
BRADY

BRADY Système de condamnation de vanne papillon avec poignée, 50.80 mm

  • ERIKS:14081429
  • Fabricant:754473644925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stop using ill-fitting, incorrect or unwieldy two-piece devices to lock out your pull handle valves. Get a safer solution that fits better and stays in place – the Pull-handle Butterfly Valve Lockout.
Ajouter à la liste

35,25 €/ Unitéhors TVA

42,65 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
217.5 mm
Largeur
53.8 mm
Profondeur
97.10
Nombre de cadenas max.
4