Eriks
BRADY

BRADY Système de condamnation de vanne à tournant conique, 9.53 - 22.23 mm

  • ERIKS:13308195
  • Fabricant:754473176648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le système de condamnation de vanne à tournant conique Brady est le premier dispositif de condamnation permettant de condamner facilement et efficacement une vanne à tournant conique actionnée manuellement, dotée d’un diamètre d’au plus 22,23 mm. La base du dispositif de condamnation peut rester en place une fois fixée et, en général, ne gêne pas l’activation de la vanne au moyen d’une clé ou d’une poignée amovible. Fabriqué en polypropylène durable, le dispositif est de taille compacte tout en étant hautement visible et facile à utiliser.
Ajouter à la liste

63,91 €/ Unitéhors TVA

77,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Matériau
Polypropylène
Dimensions
86,12 (H) x 81,53 (Dia)
Nombre de cadenas max.
1