Eriks
BRADY

BRADY Système de condamnation de vanne à boisseau sphérique Prinzing, Rouge, 7.24 mm

  • ERIKS:23590921
  • Fabricant:0754473453459
Image 1
The two halves of the device encompass the ball valve lever to secure it from inadvertent activation of the valve. Locks out pipes from 50 to 200 mm in closed position.
Ajouter à la liste

103,56 €/ Unitéhors TVA

125,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Modèle
Verrouillage de vanne levier grand
Couleur
Rouge
Hauteur
219.96 mm
Largeur
304.8 mm
Matériau
PP ultrarésistant
Nombre de cadenas max.
4