Eriks
BRADY

BRADY Système de condamnation/consignation de disjoncteur miniature universel, 1 Pack

  • ERIKS:13580166
  • Fabricant:754473606183
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
The Universal Mini Circuit Breaker Lockout is easily installed, requiring no tools and the low profile design allows panel door closure. Available for single and multi-pole breakers. Attach a Brady safety padlock to complete lockout.
Ajouter à la liste

17,08 €/ Unitéhors TVA

20,67 €TVA incluse

39 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
29.21 mm
Largeur
60.71 mm
Matériau
Fibreglass Reinforced Nylon
Profondeur
17.27
Nombre de cadenas max.
1