Eriks
BRADY

BRADY Système de condamnation 3-en-1 des prises électriques, 88.14 mm

  • ERIKS:12943820
  • Fabricant:754473458423
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Accommodates high and low-voltage plugs up to 76 mm in diameter and 139 mm in length. 2 sliding top lids can be used individually or together to accommodate small, medium and large-diameter cords up to 31mm. Made in bright yellow thermoplastic. With English instruction labels.
Ajouter à la liste

26,64 €/ Unitéhors TVA

32,23 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Jaune
Hauteur
158.75 mm
Matériau
Polypropylène
Diamètre de/à
88.14
Nombre de cadenas max.
1