Eriks
BRADY

BRADY Système d'extinction d'incendie par brouillard d'eau — ISO 7010, Photoluminescent sur rouge, F011, En forme de V, Polychlorure de vinyle (PVC) photoluminescent classe C, 151,00 mm (l) x 151,00 mm (H)

  • ERIKS:14678352
  • Fabricant:0888434010310
Image 1
Pictogramme conforme à la norme ISO 7010:2011
Ajouter à la liste

64,16 €/ paquethors TVA

77,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Forme
Forme en V
Finition
Gloss