Eriks
BRADY

BRADY Shutdown Isolation – Étiquette non adhésive en 2 parties, Anglais, Noir sur rose, blanc, 80,00 mm (l) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680606
  • Fabricant:0888434489826
Image 1
Identifiez facilement et rapidement les équipements soumis à des procédures d’arrêt grâce à notre étiquette non adhésive en 2 parties Shutdown Isolation. Indication de l’ID unique sur les 2 parties. Une fois les informations d’installation complétées, peut être détachée et conservée avec l’autorisation ou la fiche de travail. Zone supplémentaire pour le logo ou toute information souhaitée. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable. Peut être personnalisée.
Ajouter à la liste

84,80 €/ paquethors TVA

102,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY