Eriks
BRADY

BRADY Série 4700 noir, ruban à transfert thermique, R4700, Noir, 60,00 mm (l) x 300,00 m (L)

  • ERIKS:14678494
  • Fabricant:0754473930875
Image 1
Specially formulated resin-based ribbon that provides superior chemical, heat and ultradurable scratch and abrasion resistances, and excellent resistance to aqueous cleaning systems commonly used in electronics assembly without the need for pre-heat or reflow to adhere ink to the topcoat when printed on Brady’s matte polyimide labels.
Ajouter à la liste

139,74 €/ paquethors TVA

169,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Longueur du rouleau
300