Eriks
BRADY

BRADY Scissor-Lok avec câble 0,91 m, Jaune, Nylon, 0.91 m

  • ERIKS:23589543
  • Fabricant:0754473666460
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Permet de condamner plusieurs vannes à volant de manière simultanée. Protège les cordons d’alimentation, les équipements autonomes, les réservoirs, les bouteilles ou les dispositifs de protection.
Ajouter à la liste

80,02 €/ Unitéhors TVA

96,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Jaune
Hauteur
16 mm
Largeur
115 mm
Matériau
Nylon robuste résistant aux produits chimiques
Couleur de la conduite
Rouge
Diamètre de câble
4.78
Matériau du câble
Nylon
Nombre de cadenas max.
3