Eriks
BRADY

BRADY Sac de consignation fabriqué en toile robuste avec lacets de serrage, Noir sur jaune

  • ERIKS:12493970
  • Fabricant:0754473657802
Image 1
Notre sac de consignation de couleur jaune est très demandé et offre une excellente visibilité, il est fabriqué en toile robuste et peut être verrouillé, une fois fermé. Permet de sécuriser les prises électriques des appareils portables, les câbles de connecteurs pneumatiques, les crochets de grue, etc.
Ajouter à la liste

42,24 €/ Unitéhors TVA

51,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Hauteur
248 mm
Matériau
Toile robuste