Eriks
BRADY

BRADY Sac commercial LOTO — Petit format sans contenu, 420,00 mm (l) x 320,00 mm (H) x 45,00 mm (P)

  • ERIKS:14682227
  • Fabricant:888434896280
Image 1
Ajouter à la liste

99,96 €/ Unitéhors TVA

120,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
320 mm
Largeur
420 mm
Matériau
Nylon
Profondeur
45.00