Eriks
BRADY

BRADY Sac commercial LOTO — Petit format avec contenu, 420,00 mm (l) x 320,00 mm (H) x 45,00 mm (P)

  • ERIKS:14682088
  • Fabricant:0662820635000
Image 1
Ajouter à la liste

746,44 €/ paquethors TVA

903,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
320 mm
Largeur
420 mm
Matériau
Nylon
Profondeur
45.00