Eriks
BRADY

BRADY Ruban ultra-résistant noir et orange pour les imprimantes BBP35 et BBP37, R10000, Noir, orange, 406.40 mm, 110,00 mm (l) x 60,00 m (L)

  • ERIKS:14533231
  • Fabricant:0754473940492
Image 1
Drop & Click print ribbons for quick and easy supply changes. Ribbons are tough, smear-proof and produce long-lasting printed text. Print can withstand years in industrial areas and outdoor conditions. No calibrating, no threading, no waste, no hassle. Two colour ribbon with 60 sets of 400mm long panels.
Ajouter à la liste

241,46 €/ par boîtehors TVA

292,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Longueur du rouleau
60
Couleur
Noir/Orange