Eriks
BRADY

BRADY Ruban ultra-résistant noir, bleu et jaune pour les imprimantes BBP35 et BBP37, R10000, Noir, bleu, rouge, jaune, 406.40 mm, 110,00 mm (l) x 60,00 m (L)

  • ERIKS:14678521
  • Fabricant:0754473940454
Image 1
Drop & Click print ribbons for quick and easy supply changes. Ribbons are tough, smear-proof and produce long-lasting printed text. Print can withstand years in industrial areas and outdoor conditions. No calibrating, no threading, no waste, no hassle. Four colour ribbon with 30 sets of 400mm long panels.
Ajouter à la liste

305,17 €/ par boîtehors TVA

369,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Longueur du rouleau
60