Eriks
BRADY

BRADY Ruban encreur ultra-résistant noir pour l’impression de consommables B-595 ocre avec les imprimantes BBP3x/S3xxx/i3300, R6000HF, Noir, 110,00 mm (l) x 60,00 m (L)

  • ERIKS:14678615
  • Fabricant:0754473549053
Image 1
Drop & Click print ribbons for quick and easy supply changes. Ribbons are tough, smear-proof that produce long-lasting printed text. Print can withstand years in industrial areas and outdoor conditions. No calibrating, no threading, no waste, no hassle. This Black ribbon is to be used when printing on Ochre coloured tapes
Ajouter à la liste

84,18 €/ Rouleauhors TVA

101,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Noir