Eriks
BRADY

BRADY Ruban encreur ultra-résistant noir pour imprimantes BBP3X/S3XXX/i3300, R10000, Noir, 110,00 mm (l) x 60,00 m (L)

  • ERIKS:12218866
  • Fabricant:754473211684
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les rubans encreurs « Drop & Click » peuvent être changés rapidement et aisément. Ces rubans solides et anti-bavures permettent d’obtenir une impression durable. Le texte imprimé peut résister pendant plusieurs années en environnement industriel et en extérieur. Aucun calibrage, aucune manutention, aucun gaspillage, aucun souci.
Ajouter à la liste

204,29 €/ Unitéhors TVA

247,19 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Série
BBP31 & BBP33
Type
B30-R10000
Couleur de ruban
Noir
Longueur de ruban
60.9 m
Largeur de la bande
110 mm
Matériau
Résine
Application
Imprimante BBP31, BBP33
Modèle
B30-R10000
Couleur
Noir