427,06 €/ Unitéhors TVA
516,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Série | BBP31 & BBP33 |
Type | B30C-4000-595 |
Couleur de ruban | Lilas / Violet |
Longueur de ruban | 30.4 m |
Largeur de la bande | 101 mm |
Epaisseur | 0.1 mm |
Matériau | Vinyl |
Type de revêtement | Adhésif acrylique Permanent |
Finition | Gloss |
Application | Imprimante BBP31, BBP33 |
Modèle | B30C-4000-595-PL |
Température max. | 82 |
Température ambiante min. | -40 |
Couleur | Pourpre |