Eriks
BRADY

BRADY Ruban en vinyle pour utilisation en extérieur/intérieur pour imprimantes BBP3x/S3xxx/i3300, B-595, Blanc, 101.60 mm

  • ERIKS:12218868
  • Fabricant:754473183349
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vinyle durable, faiblement rétractable, avec adhésif puissant. Adhère aux surfaces irrégulières, courbes, rugueuses et hautement texturées (blocs de béton peints, bois irrégulier, plastiques texturés, tuyaux revêtus de pare-vapeur, surfaces peintes à la poudre). Adhère aux éléments « difficiles » à faible énergie de surface (tuyaux en PVC, boîtiers moulés par injection, plastiques ABS, plastiques recyclés).
Ajouter à la liste

427,06 €/ Unitéhors TVA

516,74 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Série
BBP31 & BBP33
Type
B30C-4000-595
Couleur de ruban
Blanc
Longueur de ruban
30.4 m
Largeur de la bande
101 mm
Epaisseur
0.1 mm
Matériau
Vinyl
Type de revêtement
Adhésif acrylique Permanent
Finition
Gloss
Application
Imprimante BBP31, BBP33
Modèle
B30C-4000-595-WT
Température max.
82
Température ambiante min.
-40
Couleur
Blanc