Eriks
BRADY

BRADY Ruban en polyester pour étiqueteuses M610, M611 et M710, Argent, B-435, Brillant, 48,26 mm (l) x 15,24 m (L), 1 Rouleau

  • ERIKS:14681085
  • Fabricant:0888434473764
Image 1
Étiquettes pour imprimantes portables à transfert thermique M610 et M611. Remarque : ces consommables sont certifiés UL et CSA avec leur ruban encreur spécifique. Consultez la section « Gammes de rubans encreurs recommandées » pour connaître le ruban encreur à utiliser. Ces références peuvent également être imprimées avec l’étiqueteuse M710 à condition que l’adaptateur de rouleau (M71-ADAPT) soit utilisé.
Ajouter à la liste

183,60 €/ Rouleauhors TVA

222,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Finition
Gloss