455,41 €/ Unitéhors TVA
551,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Couleur de ruban | Blanc |
Longueur de ruban | 30.4 m |
Largeur de la bande | 101 mm |
Epaisseur | 0.076 mm |
Matériau | Polyester |
Type de revêtement | Adhésif acrylique Permanent |
Application | Imprimante BBP31, BBP33 |
Température max. | 100 |
Température ambiante min. | -40 |