Eriks
BRADY

BRADY Ruban en polyester haute performance pour imprimantes BBP3X/S3XXX/i3300

  • ERIKS:12492170
  • Fabricant:0754473210717
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Pour l'étiquetage de surfaces en acier inoxydable et lisses
Ajouter à la liste

311,60 €/ Unitéhors TVA

377,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur de ruban
Blanc
Longueur de ruban
30.4 m
Largeur de la bande
57 mm
Epaisseur
0.076 mm
Matériau
Polyester
Type de revêtement
Adhésif acrylique Permanent
Application
Imprimante BBP31, BBP33
Température max.
100
Température ambiante min.
-40