Eriks
BRADY

BRADY Ruban en papier soluble dans l’eau pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-403, Noir sur blanc, Papier, Mat, 19,05 mm (l) x 6,40 m (L)

  • ERIKS:14678673
  • Fabricant:0754473607784
Image 1
The water dissolvable paper label is self-adhesive and extremely easy to apply. Exposing the label to warm water will completely dissolve it within 30 seconds, without damage to the surface it was applied to, and without leaving any residue. It reduces the labour required to remove labels, reduces maintenance to filters and drains and enables easy re-identification of reusable items in a range of industries.
Ajouter à la liste

35,06 €/ paquethors TVA

42,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Longueur du rouleau
6.4
Finition
Mat