Eriks
BRADY

BRADY Ruban de signalisation “Glow-In-The-Dark”, Photoluminescent, Polyester photoluminescent, 25,40 mm (l) x 9,14 m (L), 1 Pack

  • ERIKS:11658730
  • Fabricant:888434894712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

82,05 €/ Unitéhors TVA

99,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Largeur
25 mm
Longueur
9 m
Epaisseur
0.2 mm
Matériau
PE
Température de service minimale
-40
Résistant à la température jusq'à
80 °C
Couleur
Photoluminescente