Eriks
BRADY

BRADY Ruban de signalisation 75mmx33m rouge/blanc

  • ERIKS:23590265
  • Fabricant:5425014280425
Image 1
The marking of transport routes must be both flexible and durable , as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse. Self-adhesive warning film for marking pillars, pylons, the edges of walls, gate arche
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 11/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Largeur
75 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
0.138 mm
Couleur
Rouge / Blanc