Eriks
BRADY

BRADY Ruban de signalisation 38mmx33m jaune/noir

  • ERIKS:23590266
  • Fabricant:5425014280432
Image 1
The marking of transport routes must be both flexible and durable , as they are constantly adapted to the changing demands and needs within your facility or warehouse. Self-adhesive warning film for marking pillars, pylons, the edges of walls, gate arche
Ajouter à la liste

26,98 €/ Unitéhors TVA

32,65 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Largeur
38 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
0.138 mm
Couleur
Jaune / Noir