Eriks
BRADY

BRADY Ruban de marquage au sol ToughStripe, vert/blanc, Polyester avec laminage en polyester transparent, 50,80 mm (l) x 30,48 m (L)

  • ERIKS:14127992
  • Fabricant:754473845261
Image 1
Extremely durable ToughStripe floor marking tapes are made of rugged polyester with ultra-aggressive adhesive. Visible floor-marking improves safety and organisation in almost any industrial environment. High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting. Can be easily applied by one person working alone
Ajouter à la liste

72,43 €/ Rouleauhors TVA

87,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Température de service minimale
-18