Eriks
BRADY

BRADY Ruban d'imprimante 4.11inchx200ft noir série R10000 pour Globalmark

  • ERIKS:11663100
  • Fabricant:754473767396
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Grâce aux rubans ultra-solides et résistants au maculage de Brady, vos textes imprimés résisteront pendant des années dans les environnements extérieurs et industriels. Les rubans sont livrés en cartouches qui s’insèrent d'un simple «clic» dans l’imprimante GlobalMark®. Brevet D481,7555
Ajouter à la liste

315,35 €/ Unitéhors TVA

381,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur de ruban
Non applicable
Couleur d'écriture
Noir
Longueur de ruban
60 m
Largeur de la bande
105 mm
Application
Imprimante GlobalMark