Eriks
BRADY

BRADY Ruban avec flèches “Glow-In-The-Dark” - modèle en V, Vert sur photoluminescent, Polyester photoluminescent, 76,20 mm (l) x 4,57 m (L), 1 Pack

  • ERIKS:14677883
  • Fabricant:0754473909727
Image 1
BradyGlo™ B-324 arrow tapes exceed ASTM E 2072-00 standard specifications as well as the following standards for 10+ hour glow requirements: ASTM/E162/E648/E662, SMP800C, IMO Resolution A. 752(18), ISO/CD 15370, PSPA Standard 002 Part 2 1993 Class A Rev. 2: 09/99, DIN 67 510, Parts 1-4, NFPA 101 Life Safety Code 2000 7.10.7.2, OSHA 1910.37 and Lloyd's register Cert. 01/6007
Ajouter à la liste

205,00 €/ paquethors TVA

248,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Température de service minimale
-40