Eriks
BRADY

BRADY ROULEAU, épaisseur moyenne, alvéolé et prédécoupé dans la longueur et la largeur 76 cm × 46 m, UN, Perforé, 155 L, 76,00 cm (l) x 46,00 m (L)

  • ERIKS:13313738
  • Fabricant:888434446812
Image 1
Rouleau absorbant vert, 2 couches, alvéolé, épaisseur moyenne, avec prédécoupage dans la longueur et la largeur, adapté pour l’absorption des produits chimiques et des liquides dangereux. Estampée sur une face pour une résistance accrue et moins de peluchage. Ne dégrade pas le liquide absorbé et ne produit aucune réaction chimique dangereuse avec celui-ci. La couleur verte signale aux ouvriers que le produit est utilisé pour les liquides dangereux. La couleur verte permet aussi à l’utilisateur d’identifier et d’isoler les déchets dangereux à éliminer, réduisant ainsi les coûts d’élimination. Prédécoupé dans le sens de la longueur et de la largeur pour permettre d’utiliser avec précision la quantité adéquate de matériau et réduire ainsi les déchets. Idéal pour nettoyer des déversements de produits chimiques ou pour une utilisation en laboratoire.
Ajouter à la liste

291,24 €/ par boîtehors TVA

352,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY