Eriks
BRADY

BRADY Protection pleine verrouillable – Espace confiné – M, Sangle réglable, Noir, rouge, Moyenne, 609,60 mm (∅)

  • ERIKS:14678843
  • Fabricant:0754473635169
Image 1
L’identification visuelle des espaces confinés vous permet de maintenir la conformité, mais peut présenter des lacunes de sécurité. Renforcez la sécurité grâce à cette protection pour espace confiné qui garantira la sécurité de votre équipe. Procurez-vous le kit de sécurité complet. Contrairement aux panneaux et rubans, cette protection simple d’utilisation combine un panneau et une barrière inévitable. Idéale pour une utilisation dans les parcs de stockage où les récipients ont été nettoyés et les zones sensibles à l’eau. Verrouillez-les. Renforcez la sécurité grâce aux protections verrouillables qui permettent au personnel autorisé d’appliquer un cadenas pour maintenir un accès restreint. Une protection durable. Contrairement aux rubans d’avertissement, ces protections sont conçues pour pouvoir être réutilisées dans plusieurs projets. Fabriquées en tissu durable, elles offrent une excellente résistance contre les huiles et les hydrocarbures.
Ajouter à la liste

265,63 €/ Unitéhors TVA

321,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Noir / Rouge
Application
Lockout tagout
Nombre de cadenas max.
1