Eriks
BRADY

BRADY Protection magnétique non verrouillable – Autorisation requise – XS, Magnétique, Rouge, Très petite, 508,00 mm (∅)

  • ERIKS:14678865
  • Fabricant:0754473635398
Image 1
L’identification visuelle des espaces confinés vous permet de maintenir la conformité, mais peut présenter des lacunes de sécurité. Renforcez la sécurité grâce à cette protection pour espace confiné qui garantira la sécurité de votre équipe. Procurez-vous le kit de sécurité complet. Contrairement aux panneaux et rubans, cette protection simple d’utilisation combine un panneau et une barrière inévitable. L’option la plus polyvalente disponible. Les protections magnétiques peuvent être facilement manipulées et adaptées aux entrées de différentes tailles et formes, notamment les trous d’homme à charnières et les plaques souples. Une protection durable. Contrairement aux rubans d’avertissement, ces protections sont conçues pour pouvoir être réutilisées dans plusieurs projets.
Ajouter à la liste

181,20 €/ Unitéhors TVA

219,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Application
Lockout tagout