Eriks
BRADY

BRADY Protection en maille rouge verrouillable – Espace confiné – XL, Sangle réglable, Noir, rouge, Très grande, 914,40 mm (∅)

  • ERIKS:14678880
  • Fabricant:0754473635787
Image 1
L’identification visuelle des espaces confinés vous permet de maintenir la conformité, mais peut présenter des lacunes de sécurité. Renforcez la sécurité grâce à cette protection pour espace confiné qui garantira la sécurité de votre équipe. Procurez-vous le kit de sécurité complet. Contrairement aux panneaux et rubans, cette protection simple d’utilisation combine un panneau et une barrière inévitable. Verrouillez-les. Renforcez la sécurité grâce aux protections verrouillables qui permettent au personnel autorisé d’appliquer un cadenas pour maintenir un accès restreint. Solution verrouillable idéale pour les installations ayant un engagement d’envergure internationale en matière de sécurité et un budget serré.
Ajouter à la liste

248,91 €/ Unitéhors TVA

301,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Noir / Rouge
Application
Lockout tagout
Nombre de cadenas max.
1