Eriks
BRADY

BRADY Protection élastique non verrouillable – Autorisation requise – L, Élastique, Rouge, Grande, 762,00 mm (∅)

  • ERIKS:14678862
  • Fabricant:0754473635350
Image 1
L’identification visuelle des espaces confinés vous permet de maintenir la conformité, mais peut présenter des lacunes de sécurité. Renforcez la sécurité grâce à cette protection pour espace confiné qui garantira la sécurité de votre équipe. Procurez-vous le kit de sécurité complet. Contrairement aux panneaux et rubans, cette protection simple d’utilisation combine un panneau et une barrière inévitable. Les protections élastiques sont idéales pour répondre à des besoins de protection rapides et fournissent une ventilation pour les zones qui en ont besoin. Une protection durable. Contrairement aux rubans d’avertissement, ces protections sont conçues pour pouvoir être réutilisées dans plusieurs projets.
Ajouter à la liste

214,48 €/ Unitéhors TVA

259,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Application
Lockout tagout