Eriks
BRADY

BRADY Propane Cylinder – Étiquette non adhésive en 3 parties, Anglais, Noir sur rouge, jaune, vert, blanc, 80,00 mm (l) x 150,00 mm (H)

  • ERIKS:14680563
  • Fabricant:0888434489383
Image 1
Les étiquettes non adhésives Propane Cylinder informent clairement et facilement le personnel de l’état des bouteilles. Ajoutez l’ID de bouteille à chaque partie et détachez les parties (Full, In Use, Empty), à mesure que la bouteille suit son cycle de vie. Étiquette non adhésive recto uniquement et perforée pour faciliter la fixation à l’aide d’un collier de serrage. Espace pour le logo, le site ou le sous-traitant. Peut être personnalisée. À utiliser avec un marqueur permanent à pointe fine pour assurer la durabilité. Extrêmement résistante aux déchirures et aux environnements les plus difficiles. 100 % recyclable.
Ajouter à la liste

84,80 €/ paquethors TVA

102,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY