Eriks
BRADY

BRADY Pro-Lock + Câble — 1,5 m<TableFootnote>L’outil de montage n’est pas fourni et peut être commandé séparément</TableFootnote>, Jaune, Acier inoxydable, 1.50 m

  • ERIKS:12113927
  • Fabricant:662820046196
Image 1
Ce système de sécurité garantit l’isolement complet des sources d’énergie, il convient parfaitement pour sécuriser les vannes ou les machines industrielles. Ne peut être ouvert et fermé qu’au moyen d’un outil spécial (non inclus)
Ajouter à la liste

38,62 €/ Unitéhors TVA

46,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Jaune
Couleur de la conduite
Jaune
Diamètre de câble
3.50
Matériau du câble
Acier inoxydable
Nombre de cadenas max.
6