Eriks
BRADY

BRADY Pro-Lock + Câble — 1,5 m<TableFootnote>L’outil de montage n’est pas fourni et peut être commandé séparément</TableFootnote>, Vert, Acier inoxydable, 1.50 m

  • ERIKS:12113926
  • Fabricant:662820046189
Image 1
This is a complete isolation safety system, ideal for securing valves or industrial machinery. Can only be opened and locked by using a special tool (not included)
Ajouter à la liste

38,62 €/ Unitéhors TVA

46,73 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Vert
Couleur de la conduite
Vert
Diamètre de câble
3.50
Matériau du câble
Acier inoxydable
Nombre de cadenas max.
6