




42,82 €/ Unitéhors TVA
51,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Modèle | Etiquettes de sécurité |
Hauteur | 145 mm |
Largeur | 85 mm |
Matériau | PE |