Eriks
BRADY

BRADY Petite station de cadenas

  • ERIKS:23590922
  • Fabricant:0754473456498
Image 1
Nos stations de cadenas éradiquent le problème de la perte de cadenas. Fabriquées en acier de haute qualité classe 14 avec un revêtement en plastique rouge, les stations sont robustes et très visibles. Peut contenir jusqu’à 4 cadenas. Les cadenas sont fournis séparément
Ajouter à la liste

18,77 €/ Unitéhors TVA

22,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
114.3 mm
Largeur
76.2 mm
Matériau
Acier
Nombre de cadenas max.
4