Eriks
BRADY

BRADY Petit système universel de condamnation de vanne

  • ERIKS:23588766
  • Fabricant:754473509248
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Système uniquement (le câble et le bras de blocage sont vendus séparément). Polyvalents, robustes, faciles à utiliser et léger, nos systèmes universels de condamnation de vannes sont efficaces pour condamner tous les types de vannes standard. Peut également être utilisé pour condamner les leviers de grande taille, les poignées en T et les dispositifs mécaniques difficiles à bloquer. Le collier ouvert s’adapte sur les bagues fermées et les poignées de grande taille. Fabriqué en acier de qualité industrielle et nylon offrant une résistance accrue aux chocs et aux produits chimiques.
Ajouter à la liste

105,05 €/ Unitéhors TVA

127,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Modèle
Poignée petite 19 à 25mm
Couleur
Rouge
Hauteur
142.2 mm
Largeur
22.9 mm
Matériau
Brass;Fibreglass Reinforced Nylon;Stainless Steel
Dimensions
22,90 (W) x 142,20 (H)
Nombre de cadenas max.
2