Eriks
BRADY

BRADY Petit système de condamnation de vanne papillon, 63.50 mm

  • ERIKS:12404481
  • Fabricant:754473708566
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Butterfly Valve Lockout Device. It can be used to lock a butterfly valve in the OFF position by clamping down on the handle so that it may not be engaged or moved. This device is available in two sizes (small and large), and will accommodate valve handle thicknesses of the following: Small - 3.20 mm to 63.50 mm Large - 50.80 mm to 102 mm
Ajouter à la liste

32,07 €/ Unitéhors TVA

38,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
141.48 mm
Largeur
85.6 mm
Profondeur
25.40
Nombre de cadenas max.
4