Eriks
BRADY

BRADY Petit système Brady de condamnation de vanne à clapet, Rouge, 7.14 mm

  • ERIKS:23590778
  • Fabricant:754473656669
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
The single-piece, easy to use design, makes our standard ball valve lockouts the ideal tool for securing your quarter-turn ball valves in the OFF position. Holes for 7 mm padlock shackles. For use on ball valve sizes from 6.35 mm to 25.40 mm
Ajouter à la liste

27,30 €/ Unitéhors TVA

33,03 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Rouge
Hauteur
57.15 mm
Largeur
93.98 mm
Matériau
Nylon
Nombre de cadenas max.
8