Eriks
BRADY

BRADY Panneaux de signalisation routière, Blanc sur rouge, Rond, PIC 229, 500,00 mm (∅), 0

  • ERIKS:14679627
  • Fabricant:0662820402176
Image 1
Designed to warn for hazardous areas, putting valuable safety information directly at the point of need. These floor signs are manufactured from polyester, with a clear matt anti-slip laminate to prevent falling accidents while protecting the graphics underneath
Ajouter à la liste

104,99 €/ paquethors TVA

127,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Matériau
Polyester
Forme
Rond
Epaisseur
0.28
Avec revêtement antidérapant
Oui